Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckkerbstift ISO 8741 Stahl 6x60 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000219246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     87410000060060
EAN/GTIN:
     4043952579480
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift DIN EN ISO 8741
Steckkerbstift ISO 8741
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,013 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
ISO 8741
Hauptmerkmale:
6 x 60
Ausführung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,08*
€ 16,23*
29 Tage
unbekannt
1
€ 4,75*
ab € 14,535*
€ 16,255*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 15,18*
€ 16,84*
Lager 8760
3
1
€ 4,99*
ab € 15,44*
€ 17,27*
5 Tage
3
4
Frei Haus
ab € 14,89*
€ 18,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.