Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sterngriff DIN 6336 Kunstst. schwarz K 40 M 6 Gewindebuchse Stahl gal Zn KU-St S


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000206730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     63366440400006
EAN/GTIN:
     4043952474341
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,025 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
DIN 6336 Form K-St
Hauptmerkmale:
K 40 M 6
Ausführung:
Kunststoff schwarz Stahlbuchse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
180
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,9943*
€ 1,1243*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,6719*
€ 1,8619*
Lager 8760
30
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,6874*
€ 1,8774*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,7532*
€ 1,9528*
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,8752*
€ 2,0005*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,8774*
€ 2,23411
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,8574*
€ 2,21031
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,7774*
€ 2,11511
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,7274*
€ 2,05561
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,6874*
€ 2,00801
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,6874* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 18,774* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.