Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Splinte ISO 1234 A 4 13x180 A 4 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12349409130180
EAN/GTIN:
     4051426599971
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
Splint DIN 94
DIN EN ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,196 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
ISO 1234
Hauptmerkmale:
13 x 180
Ausführung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
25
€ 5,80*
ab € 4,3364*
€ 4,6764*
6 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 4,3001*
€ 4,727*
Lager 8760
100
25
€ 3,99*
ab € 4,5648*
€ 4,9248*
1 Tag
100
25
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 4,97*
5 Tage
100
25
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,9248*
€ 5,86051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8348*
€ 5,75341
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,6848*
€ 5,57491
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,5648*
€ 5,43211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 123,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.