Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Splinte ISO 1234 A 4 13x160 A 4 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12349409130160
EAN/GTIN:
     4051426599964
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
Splint DIN 94
DIN EN ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,18 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
ISO 1234
Hauptmerkmale:
13 x 160
Ausführung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
25
25
€ 3,99*
ab € 4,161*
€ 4,481*
2 Tage
125
25
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 4,53*
6 Tage
125
25
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,53*
3 Tage
30
25
€ 4,90*
ab € 4,3687*
€ 4,6669*
7 Tage
125
25
€ 5,80*
ab € 4,4009*
€ 4,7509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,481*
€ 5,33239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,361*
€ 5,18959
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,221*
€ 5,02299
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,161*
€ 4,95159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 112,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.