Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Splinte ISO 1234 A 4 8x100 A 4 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12349409080100
EAN/GTIN:
     4051426007230
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
Splint DIN 94
DIN EN ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,044 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
ISO 1234
Hauptmerkmale:
8 x 100
Ausführung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 11,67*
Lager 8760
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,85*
€ 21,11*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,2475*
€ 21,6625*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 22,225*
€ 24,945*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 22,5925*
€ 25,1875*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,11*
€ 25,1209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.