Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Splinte ISO 1234 A 4 4x20 A 4 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12349409040020
EAN/GTIN:
     4051426007070
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
Splint DIN 94
DIN EN ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0027 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
ISO 1234
Hauptmerkmale:
4 x 20
Ausführung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,06*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,84*
€ 5,23*
7 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 4,64*
€ 5,47*
Lager 8760
9 Tage
20
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,64*
€ 5,47*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,91*
€ 5,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.