Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Splinte ISO 1234 Kupfer 3,2x40 Cu S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12343010032040
EAN/GTIN:
     4051426005700
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
Splint DIN 94
DIN EN ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,00284 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
ISO 1234
Hauptmerkmale:
3,2 x 40
Ausführung:
Kupfer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,70*
€ 23,20*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 20,84*
€ 23,22*
Lager 8760
11
1
€ 4,99*
ab € 21,19*
€ 23,80*
5 Tage
18
3
Frei Haus
ab € 19,96*
€ 23,95*
1 Tag
18
1
€ 4,95*
ab € 22,39*
€ 25,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,19*
€ 25,2161
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2119* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.