Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Splinte ISO 1234 1.4300 6,3x56 rostfrei A 2 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12343000063056
EAN/GTIN:
     4051426005281
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
Splint DIN 94
DIN EN ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0143 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
ISO 1234
Hauptmerkmale:
6,3 x 56
Ausführung:
1.4300/A2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
2
Frei Haus
ab € 41,625*
€ 47,215*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 44,955*
€ 48,22*
Lager 8760
3
1
€ 4,99*
ab € 43,865*
€ 48,245*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 43,89*
€ 48,28*
7 Tage
7
1
€ 5,80*
ab € 46,40*
€ 51,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,245*
€ 57,41155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,305*
€ 56,29295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,435*
€ 54,06765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,415*
€ 52,85385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,865*
€ 52,19935
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,17546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.