Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Splinte ISO 1234 1.4300 3,2x16 rostfrei A 2 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183358
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12343000032016
EAN/GTIN:
     4051426004932
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
Splint DIN 94
DIN EN ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0013 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
ISO 1234
Hauptmerkmale:
3,2 x 16
Ausführung:
1.4300/A2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,21*
€ 9,03*
7 Tage
12
1
€ 5,80*
ab € 8,08*
€ 9,10*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,82*
€ 9,10*
Lager 8760
15
1
€ 4,99*
ab € 8,14*
€ 9,17*
6 Tage
12
9
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 10,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.