Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Splinte ISO 1234 Stahl 10x56 verzinkt gal Zn S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12340100100056
EAN/GTIN:
     4051426004147
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
Splint DIN 94
DIN EN ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0434 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
ISO 1234
Hauptmerkmale:
10 x 50
Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
35
1
€ 5,80*
ab € 18,81*
€ 21,03*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 19,03*
€ 21,22*
5 Tage
35
2
Frei Haus
ab € 26,01*
€ 30,46*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 28,68*
€ 30,60*
Lager 8760
36
1
€ 4,99*
ab € 27,33*
€ 30,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,60*
€ 36,414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,94*
€ 34,4386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,06*
€ 33,3914
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,33*
€ 32,5227
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2733* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.