Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Splinte ISO 1234 Stahl 8x140 verzinkt gal Zn S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12340100080140
EAN/GTIN:
     4051426004130
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
Splint DIN 94
DIN EN ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0582 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
ISO 1234
Hauptmerkmale:
8 x 140
Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8
1
€ 5,80*
ab € 25,04*
€ 28,02*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 25,48*
€ 28,28*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 40,03*
€ 42,84*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 39,11*
€ 43,16*
Lager 8760
9 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 40,49*
€ 44,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,64*
€ 53,1216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,70*
€ 52,003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,10*
€ 50,099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,02*
€ 48,8138
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,49*
€ 48,1831
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4049* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.