| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000182285 Herst.-Nr.: 12074109025006 EAN/GTIN: 4043952992937 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,36 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 1207 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 2,5 x 6 | Ausführung: | 4.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 1207 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 6 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01207.410 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, din84 m2,5x6, zylinderschraube ohne norm, din 84-4.8 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0181* | € 0,027* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 2,64* | € 4,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 9,02* | € 12,61* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 9,65* | € 13,41* | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,87* | € 18,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04825* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|