Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stiftschraube DIN 939 A 2 M 16x55 A 2 S


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000177415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9399200160055
EAN/GTIN:
     4043952308943
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
reyher din 939 a2 16x5...
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,102 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
DIN 939
Hauptmerkmale:
M 16 x 55
Ausführung:
A 2
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 939, din 939 a2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,301*
€ 1,461*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,3302*
€ 1,4728*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,3657*
€ 1,5257*
30 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,36573*
€ 1,52573*
Lager 8760
250
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,3915*
€ 1,5615*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,5615*
€ 1,85819
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,5315*
€ 1,82249
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,4615*
€ 1,73919
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,4215*
€ 1,69159
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,3915*
€ 1,65589
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,3915* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 15,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.