Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stiftschraube DIN 939 A 2 M 16x35 A 2 S


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000177411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9399200160035
EAN/GTIN:
     4043952308905
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
reyher din 939 a2 16x3...
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0712 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
DIN 939
Hauptmerkmale:
M 16 x 35
Ausführung:
A 2
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 939, din 939 a2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
420
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,9054*
€ 1,0254*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,918*
€ 1,0335*
29 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,0715*
€ 1,2115*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1269*
€ 1,2669*
Lager 8760
260
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,2392*
€ 1,3992*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,3992*
€ 1,66505
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,3692*
€ 1,62935
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,3092*
€ 1,55795
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,2792*
€ 1,52225
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,2392*
€ 1,47465
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,2392* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 13,992* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.