Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stiftschraube DIN 939 A 2 M 8x16 A 2 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000177376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9399200080016
EAN/GTIN:
     4043952308547
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
din 939 a2 m 8
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0072 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
DIN 939
Hauptmerkmale:
M 8 x 16
Ausführung:
A 2
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 939, din 939 a2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
1
€ 4,75*
ab € 4,41575*
€ 5,25575*
5 Tage
28
1
€ 4,60*
ab € 5,215*
€ 6,205*
7 Tage
28
1
€ 5,80*
ab € 5,215*
€ 6,205*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,51*
€ 6,2575*
Lager 8760
20
1
€ 4,99*
ab € 5,305*
€ 6,305*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,305*
€ 7,50295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,855*
€ 6,96745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,655*
€ 6,72945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,515*
€ 6,56285
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,305*
€ 6,31295
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.