Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stiftschraube DIN 938 A 4 M 10x30 A 4 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000176826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9389400100030
EAN/GTIN:
     4043952302163
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
edelstahlschraube din 938
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0196 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
DIN 938
Hauptmerkmale:
M 10 x 30
Ausführung:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
31
1
€ 5,80*
ab € 11,0025*
€ 12,7125*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,3075*
€ 12,83*
30 Tage
unbekannt
1
€ 4,75*
ab € 13,104*
€ 15,194*
9 Tage
31
1
€ 4,60*
ab € 14,16*
€ 16,39*
Lager 8760
9 Tage
35
1
€ 4,99*
ab € 15,01*
€ 17,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.