Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stiftschraube DIN 938 A 4 M 8x55 A 4 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000176817
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9389400080055
EAN/GTIN:
     4043952302071
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
edelstahlschraube din 938
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0222 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
DIN 938
Hauptmerkmale:
M 8 x 55
Ausführung:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
1
€ 4,75*
ab € 14,83925*
€ 16,62925*
9 Tage
14
1
€ 4,60*
ab € 15,72*
€ 17,60*
3 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 20,15*
€ 21,73*
Lager 8760
9 Tage
22
1
€ 4,99*
ab € 19,635*
€ 22,085*
7 Tage
14
1
€ 5,80*
ab € 20,4425*
€ 22,9825*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,085*
€ 26,28115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,495*
€ 25,57905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,705*
€ 24,63895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,105*
€ 23,92495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,635*
€ 23,36565
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.