Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stiftschraube DIN 835 A 4 M 12x45 A 4 S


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000161922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8359400120045
EAN/GTIN:
     4043952142318
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din835 m12x45 a4
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0514 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
DIN 835
Hauptmerkmale:
M 12 x 45
Ausführung:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 m12
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
280
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,9531*
€ 1,1131*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,9853*
€ 1,1217*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1042*
€ 1,2842*
30 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,31857*
€ 1,53857*
Lager 8760
9 Tage
140
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,325*
€ 1,545*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,545*
€ 1,83855
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,515*
€ 1,80285
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,325*
€ 1,57675
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,325* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 15,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.