Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stiftschraube DIN 835 A 4 M 8x40 A 4 S


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000161914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8359400080040
EAN/GTIN:
     4043952142202
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din835 verzinkt 8x40
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0187 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
DIN 835
Hauptmerkmale:
M 8 x 40
Ausführung:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 m8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,5566*
€ 0,6566*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5582*
€ 0,6582*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,5921*
€ 0,6715*
Lager 8760
240
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,693*
€ 0,783*
6 Tage
200
10
pro Stück
€ 4,60*
ab € 0,6975*
€ 0,7875*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,783*
€ 0,93177
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,703*
€ 0,83657
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,693* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 7,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.