Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Splinte DIN 94 A 4 5x63 A 4 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000153544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     949409050063
EAN/GTIN:
     4043952031537
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
Splint DIN 94
DIN EN ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0111 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
DIN 94/ISO 1234
Hauptmerkmale:
5 x 63
Ausführung:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
1
€ 4,75*
ab € 7,7315*
€ 8,7715*
6 Tage
10
1
€ 4,60*
ab € 8,66*
€ 9,81*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,265*
€ 9,97*
Lager 8760
11
1
€ 4,99*
ab € 8,81*
€ 9,97*
6 Tage
10
1
€ 5,80*
ab € 9,38*
€ 10,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1762* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.