Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Splinte DIN 94 A 4 3,2x25 A 4 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000153527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     949409032025
EAN/GTIN:
     4043952031384
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
Splint DIN 94
DIN EN ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0017 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
DIN 94/ISO 1234
Hauptmerkmale:
3,2 x 25
Ausführung:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
1
€ 4,75*
ab € 2,623*
€ 3,113*
9 Tage
9
1
€ 4,60*
ab € 2,91*
€ 3,45*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,28*
€ 3,57*
Lager 8760
9 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 3,13*
€ 3,72*
7 Tage
9
1
€ 5,80*
ab € 3,54*
€ 4,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.