Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Splinte DIN 94 A 2 4x63 rostfrei A 2 S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000153413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     943000040063
EAN/GTIN:
     4043952029558
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
Splint DIN 94
DIN EN ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0068 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
DIN 94/ISO 1234
Hauptmerkmale:
4 x 63
Ausführung:
A 2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
1
€ 5,80*
ab € 31,01*
€ 34,34*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 31,27*
€ 34,65*
30 Tage
unbekannt
1
€ 4,75*
ab € 32,75*
€ 36,22*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 37,46*
€ 40,05*
Lager 8760
9 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 38,01*
€ 41,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,74*
€ 49,6706
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,72*
€ 48,4568
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,44*
€ 46,9336
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,53*
€ 45,8507
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,01*
€ 45,2319
pro Paket
1 Paket enthält 250 Packungen (ab € 0,15204* pro Packung)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.