Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Splinte DIN 94 Stahl 10x160 verzinkt gal Zn S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000153347
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     940100100160
EAN/GTIN:
     4043952028858
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
Splint DIN 94
DIN EN ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,111 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
DIN 94/ISO 1234
Hauptmerkmale:
10 x 160
Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3441*
€ 0,3841*
7 Tage
900
100
€ 5,80*
ab € 0,4166*
€ 0,4566*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,4131*
€ 0,4603*
5 Tage
900
100
€ 4,60*
ab € 0,5465*
€ 0,5965*
Lager 8760
1000
100
€ 3,99*
ab € 0,5557*
€ 0,6057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6057*
€ 0,72078
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5957*
€ 0,70888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5657*
€ 0,67318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5557*
€ 0,66128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.