Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Splinte DIN 94 Stahl 5x20 verzinkt gal Zn S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000153292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     940100050020
EAN/GTIN:
     4043952028315
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
Splint DIN 94
DIN EN ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0027 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
DIN 94/ISO 1234
Hauptmerkmale:
5 x 20
Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,205*
€ 5,885*
7 Tage
10
1
€ 5,80*
ab € 4,935*
€ 5,885*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,955*
€ 7,585*
Lager 8760
7
1
€ 4,99*
ab € 6,66*
€ 7,62*
6 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 6,015*
€ 8,795*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02664* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.