Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Splinte DIN 94 Stahl 2,5x14 verzinkt gal Zn S


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000153242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     940100025014
EAN/GTIN:
     4043952027820
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
Splint DIN 94
DIN EN ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,00078 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
DIN 94/ISO 1234
Hauptmerkmale:
2,5 x 14
Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00476*
€ 0,00527*
7 Tage
15500
500
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,00425*
€ 0,00527*
17 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00572*
€ 0,00683*
5 Tage
15500
500
pro Stück
€ 4,60*
ab € 0,00727*
€ 0,0087*
Lager 8760
13500
500
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,00894*
€ 0,01072*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,01072*
€ 0,01276
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,00991*
€ 0,01179
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,00957*
€ 0,01139
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,00928*
€ 0,01104
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 0,00894*
€ 0,01064
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,00894* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 5,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.