Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Splinte DIN 94 Stahl 1x22 verzinkt gal Zn S


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000153197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     940100010022
EAN/GTIN:
     4043952027271
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
Splint DIN 94
DIN EN ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,00017 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
DIN 94/ISO 1234
Hauptmerkmale:
1 x 22
Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4000
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,00421*
€ 0,00501*
3 Tage
30
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,00421*
€ 0,00501*
7 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00465*
€ 0,00514*
Lager 8760
4000
1000
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,00432*
€ 0,00514*
6 Tage
4000
16000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00488*
€ 0,00768*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,00514*
€ 0,00612
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,00478*
€ 0,00569
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,00464*
€ 0,00552
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,00448*
€ 0,00533
pro Kartonage
ab 50000 Kartonagen
€ 0,00432*
€ 0,00514
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,00432* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 5,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.