Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spiralbohrersatz DIN338 Typ N TL 3000 D.1-13x0,5mm HSS TiAlN Metallkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000600892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258215F/RUKO
EAN/GTIN:
     4007140125576
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
195 x 115 x 60 mm
Gewicht:
1,38 kg
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
DIN 338 Typ N TL 3000
Hauptmerkmale:
Nenn-Ø 1-13x0,5 mm
Ausführung:
HSS TiAlN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 131,56*
€ 142,20*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,57*
€ 142,21*
16 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 132,09*
€ 142,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,23*
€ 143,44*
Lager 8760
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,99*
ab € 145,46*
€ 158,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.