Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleaning Mobilcenter - Behälter 55 Liter Spülstation mit COMBISTAR 2000-B , 230 V, 1400 min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-1340585
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     1340585
EAN/GTIN:
     4251280724056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spülstationen
Absauggeräte & Füllstationen
Absauggeräte
Absauggerät

Impellerpumpe Combistar 2000-B

  • max. Fördermenge (l) 30 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 1,8 m³/h
  • max. Förderdruck 4 bar
  • Ein-/Ausgang 1" aG
  • Impeller Perbunan® (NBR)
  • Werkstoff Buchse Polyamid
  • Wellendichtring Perbunan® (NBR)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Edelstahl 1.4404, Aluminium AlMgSi1

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,55 KW
  • Nennstrom (AC) 3,8 A
  • Anlauf kondensator 40 µF
  • Betriebskondensator 16 µF
  • max. Drehzahl 1400 min-1
  • Werkstoff Motorwelle 1.4404
  • Schutzart IP55 ,
  • Betriebsart S1
  • Motorschutz (therm.) 130

    Ausstattung/Zubehör :

  • Behälter 55 L
  • max. Füllinhalt 50 l
  • Werkstoff Polyethylen
  • Einteiliges Fahrgestell mit zwei Luftreifen
  • Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl, 75 µm
  • Montageschlüssel zu Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl Art. 874-ZA-158305
  • 2 x 3 m PVC-Schlauch mit Gewebe, transparent, 1"
  • Abmessungen B 47 cm x H 105 cm x T 66 cm
  • Gewicht 40 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: spülstation, Spülstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.239,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.545,98*
€ 3.029,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.473,06*
€ 2.942,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.423,59*
€ 2.884,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.335,17*
€ 2.778,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.277,16*
€ 2.709,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.239,44*
€ 2.664,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
1340584
ab € 2.248,37*
Ähnlich
Zuwa
134053V11
ab € 474,08*
Ähnlich
Zuwa
134060-V11
ab € 563,14*
Ähnlich
Zuwa
134052V11PLUS
ab € 727,71*
Ähnlich
Zuwa
134061-V11
ab € 626,85*
Ähnlich
Zuwa
134058V11
ab € 805,91*
Ähnlich
Zuwa
1340582
ab € 1.525,23*
Ähnlich
Zuwa
1340581
ab € 1.414,99*
Ähnlich
Zuwa
134052V11
ab € 622,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.