Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurpfahl, D=16mm, Länge 1000mm - Schake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-301610
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     301610
EAN/GTIN:
     4250384741709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnureisen
Pflasternadel
Schnurpfahl
pflasternadel 16 x 1000mm

Schnurpfahl, D=16mm, Länge 1000mm - Schake

  • für den vielfältigen Einsatz im Straßenbau
  • unbeschichtet
  • aus handelsüblichem Stahl S235 JR, D=16mm
  • mit angeschmiedeter Spitze
  • Länge: 1000mm
  • Gewicht: 1,6kg
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,45 kg
Durchmesser:
16 mm
Länge:
1000 mm
Zolltarif Nummer:
73269098

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schnureisen 1000mm, schnureisen, Richtschnur, Lot, Rundlitzseil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
756
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,71*
€ 3,64*
3 Tage
1260
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,74*
€ 3,71*
3 Tage
945
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 3,73*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,833*
€ 3,813*
Lager 874SW
500
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 70 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 140 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 211,46*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 115,94*
Zubehör
Schake
ab € 20,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,83*
Zubehör
Schake
ab € 519,80*
Zubehör
k.A.
301823
ab € 1,25*
Zubehör
Schake
ab € 3,62*
Zubehör
Schake
ab € 9,06*
Zubehör
Schake
ab € 33,52*
Zubehör
Schake
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.