Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grabenbrücke aus Aluminium, 1,00 x 2,20m - Schake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-20281
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     20281
EAN/GTIN:
     4250384741006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
schake grabenbrücke
  • für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle, komplett aus Aluminium
  • mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc.
  • der Belag besteht aus rutschsicherem Alu-Tränenblech 3/4 mm inkl. Auffahrrampe
  • Grundgestell, Geländer und Belag aus Aluminium
  • seitliche Absicherung des Fußraums durch Alu-Bordbretter
  • die Geländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattet
  • beidseitig angeschweißte Tragegriffe ermöglichen ein ergonomisches Handling
  • vier eingearbeitete Stapelwinkel ermöglichen einen sicheren Transport sowie eine ordentliche Lagerung
  • durch vier eingearbeitete Ösen können die Brücken mit dem Erdnagel Art.-Nr. 874-SK-30W80 gegen Verrutschen gesichert werden
  • Tragfähigkeit: 200 kg/ m²
  • Grabenbrücke entspricht der Arbeitstätten- und ZTV-SA-Verordnung
  • Tragfähigkeit: 200kg/m²
    • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
    Weitere Informationen:
    Gewicht:
    42,22 kg
    Breite:
    1,00 m
    Länge:
    2,20 m
    Zolltarif Nummer:
    76109090

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Grabenbrücke, Alu, Holz
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 679,73*
    € 754,12*
    23 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 678,15*
    € 756,63*
    13 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 822,17*
    € 896,76*
    16 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 826,62*
    € 896,76*
    Lager 874SW
    5
    Frei Haus
    ab € 781,33*
    € 958,10*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874SW
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 958,10*
    € 1.140,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 923,82*
    € 1.099,35
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 844,30*
    € 1.004,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 814,64*
    € 969,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 798,06*
    € 949,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 781,33*
    € 929,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874SW
    Versand: Lager 874SW
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schake
    20282-S
    ab € 1.022,43*
    Ähnlich
    Schake
    20281-S
    ab € 813,66*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 3.579,85*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 3.228,02*
    Ähnlich
    Schake
    2027513
    ab € 3.242,86*
    Ähnlich
    Schake
    20270
    ab € 579,31*
    Ähnlich
    Schake
    20271
    ab € 633,87*
    Ähnlich
    Schake
    20272
    ab € 817,75*
    Ähnlich
    Schake
    20273
    ab € 977,69*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 1.182,62*
    Ähnlich
    Schake
    2027413
    ab € 2.596,32*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 1.084,00*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 1.494,38*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 4.545,30*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 621,21*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.