Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichter Handwagen , Ladefläche 690 x 425 mm, Luftbereifung auf Kunststofffelge, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Leichte Handkarre , Ladefläche 700 x 425 mm
Produktbild - Leichte Handkarre , Ladefläche 700 x 425 mm
Detail
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-zu-1181
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1181
EAN/GTIN:
     4035694006867
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Schweißkonstruktion aus Stahl; Geländer 220 mm hoch; mit Sicherheitsreflektoren; verschraubte Handdeichsel mit PVC-Handgriffen; Ladefläche und Bordwände aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Handwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest; Luftbereifung auf Kunststofffelge mit Kugellager
Weitere Informationen:
Traglast:
150 kg
Abmessung:
1575 x 625 x 765 mm
Ladefläche:
690 x 425 mm
Rad ø:
310 x 50 mm
Gewicht:
16 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, handpritschenwagen cordes, bordwand wagen, Fahrradanhänger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 160,06*
€ 180,74*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,08*
€ 180,76*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,77*
€ 184,87*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,36*
€ 188,03*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,99*
€ 197,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,03*
€ 223,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
zu-1390
ab € 269,87*
Ähnlich
Cordes
zu-1391
ab € 316,17*
Ähnlich
Cordes
zu-1392
ab € 339,70*
Ähnlich
Cordes
zu-1380
ab € 245,79*
Ähnlich
Cordes
zu-1381
ab € 282,58*
Ähnlich
Cordes
zu-1382
ab € 307,21*
Ähnlich
Cordes
00017162
ab € 297,67*
Ähnlich
Cordes
00017160
ab € 208,39*
Ähnlich
Cordes
00017161
ab € 260,76*
Ähnlich
Cordes
00017163
ab € 383,93*
Ähnlich
Cordes
00017159
ab € 335,23*
Ähnlich
Cordes
00017158
ab € 260,69*
Ähnlich
Cordes
00017156
ab € 181,05*
Ähnlich
Cordes
00017157
ab € 239,55*
Ähnlich
Cordes
zu-1283
ab € 337,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.