Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen fest verschweißt , Drahtgitter , Doppeltür mit Hebelgrifff, Ladefläche 1.245 x 785mm , Traglast 500kg, RAL6001 Smaragdgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen fest verschweißt , mit 1 festenBoden und Doppeltür mit Hebegrifff, Ladefläche 1.240 x 770mm , Traglast 500kg
Etagenwagen fest verschweißt , mit 1 festenBoden und Doppeltür mit Hebegrifff, Ladefläche 1.240 x 770mm , Traglast 500kg
Easy Stop-Logo
Schloss
RAL_cordes_ingebesys
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-800.440-RAL6001
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-800.440-RAL6001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
variofit etagenwagen
etagenwagen
Stahlkonstruktion fest verschweißt; mit Doppelflügeltür und Treibriegelverschluss, Hebelgriff ; Doppelflügeltür abschließbar mittels Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln ( Wagen untereinander verschieden schließend); mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen des Wagens steht; Stirn- und Längswände, Dach und Türen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden durch Bodenträger variabel im Raster von 100 mm einsetzbar; Wagen pulverbeschichtet farbig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.315 x 910 x 1.810 mm
Ladefläche:
1245 x 785 mm
Rad ø:
200 x 40 mm
Gewicht:
89,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Kommisionierwagen, Tischwagen, Werkstattwagen, Drahtkastenwagen, Holzkastenwagen, Dreiwandwagen, Vierwandwagen, Blechkastenwagen, Paketwagen, Aktenwagen, Zusatzboden, Zusatztablett, Tablett, Etagenwagen verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 957,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,25*
€ 1.342,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,51*
€ 1.287,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.073,57*
€ 1.277,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.066,23*
€ 1.268,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,02*
€ 1.212,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,24*
€ 1.178,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,72*
€ 1.139,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.440
ab € 713,77*
Ähnlich
Cordes
sw-800.440
ab € 823,14*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL1023
ab € 839,32*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL2000
ab € 843,19*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL3000
ab € 841,97*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL1018
ab € 839,93*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL3020
ab € 841,80*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL5012
ab € 842,28*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL6001
ab € 837,12*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL7016
ab € 839,58*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL7035
ab € 842,35*
Ähnlich
Variofit
sw-800.440-RAL1023
ab € 956,01*
Ähnlich
Variofit
sw-800.440-RAL2000
ab € 963,51*
Ähnlich
Variofit
sw-800.440-RAL3000
ab € 959,00*
Ähnlich
Variofit
sw-800.440-RAL1018
ab € 958,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.