| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-CS-sw-700.995 Herst.-Nr.: sw-700.995 EAN/GTIN: 4035694010628 |
| |
|
| | |
| Grundrahmen aus geschweißter Stahlkonstruktion; längsseitig mit je 6 Fächern; Aufbau und Fächer aus wasserfest verleimtem Sperrholz; Fachböden mit 9° Neigung zur Mittelwand, Oberfläche filmbeschichtet; schmalseitig jeweils ein nach oben gerichteter Schiebebügel; Grundrahmen mit umlaufen Kantenschutz aus Kunststoffprofil; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenund Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen. Weitere Informationen: | | Traglast: | 400 kg | Abmessung: | 1.105 x 700 x 1.185 mm | Fachgröße B xT x H: | 340 x 320 x 345 mm | Rad ø: | 200 x 40 mm | Gewicht: | 66,5 kg | Garantie: | 5 Jahre | Elektronischer Zolltarif: | Warennummer 87168000 | Bilddarstellungen: | Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 540,69* | € 655,30* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 585,13* | € 664,79* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,05* | € 691,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 608,40* | € 754,52* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 609,53* | € 762,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|