Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen mit 1 Ladefläche, 4 Schubladen und 1 Schrank , Ladefläche 985 x 590 mm, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Werkstattwagen mit 1 Ladefläche, 4 Schubladen und 1 Schrank
Produktbild - Werkstattwagen mit 1 Ladefläche, 4 Schubladen und 1 Schrank
TÜV-Logo
Easy Stop-Logo
Schloss
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-600.606
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.606
EAN/GTIN:
     4035694001220
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Schrankwagen
Schubfach-Schrank
Schweißkonstruktion aus Stahl; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Bundendekor; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 12 mm hoch; Wagen und Schrankfronten pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; Schrankkorpus pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Flügeltürschränke mit Grundboden und 2 variablen Etagenböden; Traglast pro Etagenboden 30 kg; Schubladen mit Gleitführung abschließbar mittels Zylinderschloss (Wagen in sich gleichschließend); Werkstattwagen mit Doppelflügeltür mit Drehgriffschloss; Traglast pro Schublade 25 kg; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
1.125 x 625 x 980 mm
Ladefläche:
985 x 590 mm
Traglast pro Schrankboden:
30 kg
Traglast pro Schublade:
25 kg
Rad ø:
125 x 32 mm
Gewicht:
94,5 kg
Innenmaße Schubladen B x T x H:
390 x 535 x 95 mm ( 3x ) / 390 x 535 x 155 mm ( 1x )
Innenmaße Schrank B x T x H:
470 x 575 x 575 mm ( 1 )
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,99*
€ 675,73*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,36*
€ 682,70*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,95*
€ 685,18*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,83*
€ 741,63*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,78*
€ 752,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,63*
€ 882,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,54*
€ 864,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 712,00*
€ 847,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 697,76*
€ 830,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,61*
€ 811,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 667,97*
€ 794,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,51*
€ 783,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,83*
€ 756,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,34*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,50*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,32*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,31*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,56*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,07*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,46*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,51*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,89*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,76*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.