Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenbügelwagen mit 4 Bügeln , Ladefläche 1.060 x 540 mm , Traglast 500kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Seitenbügelwagen , Ladefläche 1.060 x 540 mm , Traglast 500kg
Produktbild - Seitenbügelwagen , Ladefläche 1.060 x 540 mm , Traglast 500kg
Einsatz
Easy Stop-Logo
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-600.204
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.204
EAN/GTIN:
     4035694000469
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Plattformwagen
Seitenbügelwagen
cordes kastenwagen
Baukasten-System, Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflä- che aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor; Längswände entwe- der aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor, oder aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm, oder mit Längsstreben, oder mit 4 Seitenbügeln; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächenge- schützt; schlag und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.060 x 600 x 1.021 mm
Ladefläche:
1.060 x 540 mm
Rad ø:
200 x 40 mm
Gewicht:
35 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Bügelwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 195,10*
€ 231,22*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,31*
€ 231,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,56*
€ 236,71*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 206,94*
€ 270,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,80*
€ 279,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,24*
€ 275,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,27*
€ 237,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,33*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,53*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,37*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,31*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,55*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,92*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,81*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.