| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-CS-sk-710.212 Herst.-Nr.: sk-710.212 EAN/GTIN: 4035694007642 |
| |
|
| | |
| Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 innovative Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus Stahlblech; gerade Querstreben; Treppenkarren pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag und kratzfest; 2 dreiarmige Radsterne; verschraubt; inkl. Radsternfeststeller; Bereifung der Radsterne aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenschutz; Weitere Informationen: | | Traglast: | 200 kg | Abmessung: | 620 x 625 x 1310 mm | Schaufelbreite/Schaufellänge: | 320 x 245 mm | Rad ø: | 160 x 40 mm | Gewicht: | 24 kg | Elektronischer Zolltarif: | Warennummer 87168000 | Bilddarstellungen: | Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt | Garantie: | 12 Jahre |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 177,28* | € 209,12* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 175,34* | € 209,15* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,95* | € 211,45* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 169,37* | € 213,37* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,97* | € 214,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|