Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre , Vollgummibereifung , Traglast 250kg, RAL 5010 enzianblau, Schaufel 400 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Stahlrohrkarre , Vollgummibereifung , Traglast 250kg, Schaufel 400 x 150 mm
Produktbild - Stahlrohrkarre , Vollgummibereifung , Traglast 250kg, Schaufel 400 x 150 mm
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sk-710.021
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.021
EAN/GTIN:
     4035694006317
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus Stahlblech; mit senkrechten Streben; Stahlrohrkarren pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
620 x 460 x 1.100 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
400 x 150 mm
Rad ø:
250 x 60 mm
Gewicht:
17,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,85*
€ 108,55*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 88,91*
€ 110,66*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 110,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 87,02*
€ 113,37*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 94,32*
€ 133,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 9,47*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,38*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.