Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Bockrolle, grau, Rillenlager, 65° Shore A, 125 x 32 mm, elektrisch leitfähiges Vollgummirad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle
Bockrolle
Rillenlager
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-bpg-125.036
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     bpg-125.036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Geeignet wenn eine statische Aufladung des Transportgutes und gerätes verhindert werden soll. Eigenschaften: ● Präzisions-Rillenkugellagerr ● hohe Tragfähigkeit ● geräuscharmer Lauf ● geringer Rollwiderstand spurlos● hohe Verschleißfestigkeit ● (-20°/+80°C / 65° Shore A)
Weitere Informationen:
Traglast:
110 mm
Abmessung:
125 x 32 mm
Bauhöhe:
155 mm
Plattengröße:
80 x 4 x 105 mm
Lochabstände:
75/80 x 60 mm
Gewicht:
0,8 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87169090
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, bockrolle 125mm tpe, möbelrolle, cordes möbelrolle, ESD-Rolle, ESD-Lenkrolle, ESD-Bremsrolle, Bremsrolle, Lenkrolle, bremsrolle, bockrolle, lenkrolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,91*
€ 36,37*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 28,63*
€ 37,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,15*
€ 38,01*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,60*
€ 49,53*
Lager 874SW
60
Frei Haus
ab € 35,86*
€ 55,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
ab € 52,59*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
ab € 25,51*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.050
ab € 9,28*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
ab € 34,50*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.036
ab € 57,38*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.050
ab € 16,08*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
ab € 39,42*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
ab € 66,69*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.050
ab € 17,75*
Ähnlich
Cordes
BPL-150.001
ab € 30,61*
Ähnlich
Cordes
BPL-200.000
ab € 27,79*
Ähnlich
Cordes
BPL-230.000
ab € 33,21*
Ähnlich
Cordes
BPP-125.002
ab € 16,66*
Ähnlich
Cordes
BPP-150.000
ab € 19,78*
Ähnlich
Cordes
BPP-200.002
ab € 22,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.