Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Sprossen-Mehrzweckleiter , 3x9 Sprossen , Länge 2,80-4,75-6,65 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminium-Sprossen-Mehrzweckleiter , 3x9 Sprossen , Länge 2,80-4,75-6,65 m
Produktbild - Aluminium-Sprossen-Mehrzweckleiter , 3x9 Sprossen , Länge 2,80-4,75-6,65 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-95309
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     95309
EAN/GTIN:
     4039665013526
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
  • Entspricht DIN EN 131
  • TRBS konform als Verkehrsweg
  • Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig (siehe Seite TRBS)
  • Spezialleiter für freistehenden Einsatz
  • Auch als mehrteilige Schiebeleiter verwendbar
  • Holme aus nahtlos gepresstem Rechteckprofil
  • 30 mm Vierkantsprossen, ergonomisch um 15° versetzt, rutschsicher profiliert
  • Verwindungssteife Beschläge, verschraubt und vernietet
  • Reißfeste Gurte als Spreizsicherung
  • Oberteil bis Größe 9 separat als Anlegeleiter verwendbar
  • Leiternbreiten 41 cm
  • Traversengröße 60 x 22 mm
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
  • Weitere Informationen:
    Sprossen:
    3x9
    Länge:
    2,80-4,75-6,65 m
    max. Arbeitshöhe Stehleiter:
    5,2 m
    max. Arbeitshöhe Anlegeleiter:
    7,55 m
    Traversenbreite:
    1,23 m
    Gewicht:
    19 kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 874
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 319,52*
    € 452,62*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,80*
    ab € 439,28*
    € 517,81*
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 452,62*
    € 538,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 445,05*
    € 529,61
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 371,27*
    € 441,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 368,83*
    € 438,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 360,28*
    € 428,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 319,52*
    € 380,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Iller Leiter
    5591
    ab € 13,71*
    Zubehör
    Iller Leiter
    5592
    ab € 13,72*
    Zubehör
    Iller Leiter
    5593
    ab € 14,76*
    Zubehör
    Iller Leiter
    5594
    ab € 14,70*
    Zubehör
    Iller Leiter
    5596
    ab € 13,69*
    Zubehör
    Iller Leiter
    5599
    ab € 28,06*
    Zubehör
    Iller Leiter
    54260
    ab € 22,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.