Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumleitern - Treppenhausleiter "Multilift" Bronze eloxiert, 2x8 Sprossen, Länge 2,39 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumleitern - Treppenhausleiter "Multilift" Bronze eloxiert, 2x8 Sprossen, Länge 2,39 m
Aluminiumleitern - Treppenhausleiter "Multilift" Bronze eloxiert, 2x8 Sprossen, Länge 2,39 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-61408-7
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     61408-7
EAN/GTIN:
     4039665017418
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Behälterheber

Aluminiumleitern - Treppenhausleiter "Multilift" Bronze eloxiert, 2x8 Sprossen, Länge 2,39 m

Eigenschaften:

  • kompromisslose Qualität und Ausstattung für Industrie und Handwerk
  • ELOXIERT gegen Abrieb, immer saubere Hände, dadurch kein Verschmutzen der Wände
  • Speziell für Arbeiten in Treppenhäusern und auf extrem unebenem Untergrund
  • Sekundenschnelle stufenlose Einstellung der Verlängerungsschenkel
  • Innen angebrachte Feststellräder
  • Bombensichere Fixierung durch speziell beschichteten Klemmbeschlag
  • Kräftige Aluminium Gussgelenke
  • Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
  • Werkzeugablage, Rutschfeste Gummifüße
  • Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
  • Größter Verstellbereich ihrer Klasse
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
2x8
Länge:
2,39 m
zus. Verstellbereich Steigseite:
0,4 m
Stützseite (m):
1,85 m
Holmgröße:
60 mm
Gewicht:
15,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Elektrolifter, Hublift, Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, alu-leiter 8 stufig, alu-leiter, Treppen-Stehleiter, Treppenhausleiter, Stehleiter, Schiebeleiter, Mehrzweckleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,48*
€ 859,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,28*
€ 839,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 621,84*
€ 739,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,27*
€ 721,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,77*
€ 694,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,98*
€ 647,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 15,68*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 32,95*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,28*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,42*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,38*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,26*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 44,24*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,89*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,85*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 218,93*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 186,14*
Zubehör
Iller Leiter
6590
ab € 145,40*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 54,83*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 69,00*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.