Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Maschinentritt, starr, 2 Stufen, Höhe 0,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Maschinentritt
Aluminium Maschinentritt
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-46202
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46202
EAN/GTIN:
     4039665017746
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform

Aluminium Maschinentritt

  • Der Basistritt mit geringem Gewicht und hoher Stabilität
  • 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech
  • 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe verseifte Standplatte
  • Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit
  • Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche
  • Holmenenden mit KunststoFF-LAbschlüssen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Stufen:
2
Podesthöhe:
0,4 m
Arbeitshöhe:
2,4 m
Grundfläche:
0,61 x 0,64 m
Gewicht:
3 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodest, Maschinentritt, alu-leiter 2 stufig, alu-leiter, arbeitsplattform 2 stufen, Podestleiter, Stufenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Plattformleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,49*
€ 399,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,76*
€ 387,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,95*
€ 375,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,55*
€ 369,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,51*
€ 364,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,52*
€ 315,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
70202
ab € 151,26*
Ähnlich
Iller Leiter
46201
ab € 177,98*
Ähnlich
Iller Leiter
46204
ab € 371,86*
Ähnlich
Iller Leiter
46205
ab € 472,63*
Ähnlich
Iller Leiter
46203
ab € 291,06*
Ähnlich
Iller Leiter
46206
ab € 200,12*
Ähnlich
Iller Leiter
46207
ab € 94,83*
Ähnlich
Iller Leiter
30190
ab € 473,53*
Ähnlich
Iller Leiter
6019
ab € 110,72*
Ähnlich
Iller Leiter
6020
ab € 123,59*
Ähnlich
Iller Leiter
6610
ab € 254,18*
Ähnlich
Iller Leiter
6612
ab € 285,34*
Ähnlich
Iller Leiter
6614
ab € 320,19*
Ähnlich
Iller Leiter
6616
ab € 360,41*
Ähnlich
Iller Leiter
6618
ab € 407,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.