Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Breitsprossen-Stehleiter "Professional ERGO" , 2x7 Sprossen , Länge 2,1 m , Holmgröße 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Holz-Stehleiter "Professional ERGO" , 4 Sprossen , Länge 1,26 m , Holmgröße 56 mm
Produktbild - Holz-Stehleiter "Professional ERGO" , 4 Sprossen , Länge 1,26 m , Holmgröße 56 mm
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-1107-7
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     1107-7
EAN/GTIN:
     4039665014080
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
  • Entspricht DIN EN 131
  • Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequemm auf extra breiten, waagrecht eingebauten, Sprossen
  • Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequem auf extra breiten, waagrecht eingebauten, Sprossen
  • Ab Größe 2 x 9 mit normalen 4-kant Sprossen
  • Ausgesuchte Hölzer mit besonders fein gearbeiteter Oberfläche durch Hydro-Hobelverfahren
  • Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen
  • Extra breite Ausführung
  • Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
  • Breite am Leiternkopf 38 cm, Konizität 3 cm / Sprosse
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
  • Weitere Informationen:
    Sprossen:
    7
    Länge:
    2,1 m
    Holmgröße:
    56 mm
    Gewicht:
    13 kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, holzleiter 7 sprossen, holzleiter, iller leiter holzleiter, Holz-Sprossen-Stehleiter, Stehleiter
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 65,00*
    ab € 220,65*
    € 236,95*
    Lager 874
    unbekannt
    € 4,95*
    ab € 215,84*
    € 237,57*
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 237,57*
    € 282,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 233,30*
    € 277,63
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 227,32*
    € 270,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 217,39*
    € 258,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 215,84*
    € 256,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Iller Leiter
    117-390
    ab € 27,49*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1104-7
    ab € 91,00*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1106-7
    ab € 132,07*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1108-7
    ab € 231,63*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1110-7
    ab € 252,50*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1112-7
    ab € 296,41*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1114-7
    ab € 292,30*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1105-7
    ab € 144,38*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1109-7
    ab € 241,32*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1154
    ab € 73,77*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1155
    ab € 75,50*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1598
    ab € 21,44*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1157
    ab € 83,38*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1103-7
    ab € 150,77*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1156
    ab € 81,66*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.