| |
|
| Artikel-Nr.: 874BL-IL-1106-7 Herst.-Nr.: 1106-7 EAN/GTIN: 4039665014028 |
| | | |
|
| | |
| Entspricht DIN EN 131Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequemm auf extra breiten, waagrecht eingebauten, SprossenAb der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequem auf extra breiten, waagrecht eingebauten, SprossenAb Größe 2 x 9 mit normalen 4-kant SprossenAusgesuchte Hölzer mit besonders fein gearbeiteter Oberfläche durch Hydro-HobelverfahrenScharniere mit zusätzlichen HolmzwingenExtra breite AusführungHochfeste Polyester SicherheitsgurteBreite am Leiternkopf 38 cm, Konizität 3 cm / SprosseBitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein ! Weitere Informationen: | | Sprossen: | 6 | Länge: | 1,82 m | Holmgröße: | 56 mm | Gewicht: | 11,5 kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 113,12* | € 142,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 113,11* | € 142,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,76* | € 148,55* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 173,24* | € 219,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|