Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tablett-Abräumwagen TAW 10 EN, aus rostfreiem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett-Abräumwagen TAW 10
Tablett-Abräumwagen TAW 10
Artikel-Nr.:
     874BL-BO-574241
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574241
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen blanco
abräumwagen

Tablett-Abräumwagen, 1-teilig, beidseitig beschickbar

  • Die verschweißte Rahmenkonstruktion bürgt für maximale Stabilität und Langlebigkeit, kompakte Maße und Wendigkeit inklusive
  • Die serienmäßigen Wandabweiser schützen Gerät und Mobiliar
  • Tablettauflagen aus Edelstahl mit integrierter, beidseitiger Durchschubsicherung
  • Die Tablettauflagegetelle sind komplett entnehmbar
  • Für einen schicken Anblick sorgt die optionale Verkleidung. Sie ist abnehmbar – das erleichtert die Reinigung und erhöht die Flexibilität beim Einsatz
  • Das Beste daran: Die Verkleidung fügt sich nahtlos ins bewährte Farbkonzept des BASIC LINE Speisenausgabesystems und der Servierwagen-Verkleidungen von BLANCO Professional ein
  • Optional: eine zusätzliche Durchschubsicherunghinten hält die Tabletts sicher in Position
  • Optional: Wagendach aus Edelstahl mit umlaufender Galerie zum Abstellen von Flaschen und Gläsern. Es wird einfach auf die Rahmenkonstruktion aufgesetzt und ist deshalb zur Reinigung einfach und ohne Werkzeug abnehmbar
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Für Tabletts:
Euronorm-Tabletts (530 x 370 mm)
Maße (L x B x H):
513 x 673 x 1550 mm
Material:
rostfreier Edelstahl
Auflagenabstand:
125 mm
Kapazität:
10 EN-Tabletts
max. Tragfähigkeit:
150 kg
Tragf. je Auflagenpaar:
4,5 kg
Rollen:
Kunststoffrollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Besonderheiten:
Tablettauflagen mit integrierter, beidseitiger Durchschubsicherung, Tablettauflagegestelle komplett entnehmbar
Versandkosten:
Deutsche Inseln bitte anfragen
Weitere Suchbegriffe: Tablett-Abräumwagen, Edelstahl-Abräumwagen, TAW, Seitenwandverkleidung TAW, Wagendach, Dach TAW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,47*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,52*
€ 493,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,35*
€ 475,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 385,47*
€ 458,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
378442-03
ab € 185,24*
Ähnlich
Blanco
378442-228C
ab € 189,50*
Ähnlich
Blanco
378442-4695C
ab € 187,79*
Ähnlich
Blanco
378442-06
ab € 185,01*
Ähnlich
Blanco
378442-370C
ab € 188,22*
Ähnlich
Blanco
378442-05
ab € 185,35*
Ähnlich
Blanco
378442-07
ab € 188,22*
Ähnlich
Blanco
378442-382C
ab € 189,93*
Ähnlich
Blanco
378442-02
ab € 187,79*
Ähnlich
Blanco
378442-08
ab € 186,93*
Ähnlich
Blanco
378442-01
ab € 188,22*
Ähnlich
Blanco
378442-00
ab € 188,64*
Ähnlich
Blanco
378442-04
ab € 186,07*
Ähnlich
Blanco
378445-03
ab € 236,31*
Ähnlich
Blanco
378445-228C
ab € 239,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.