Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Besteck- und Tablettwagen BT 400 inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS, Rollen Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Besteck- und Tablettwagen BT 400 inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS, Rollen Kunststoff
Produktbild - Besteck- und Tablettwagen BT 400 inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS, Rollen Kunststoff
Produkt
Artikel-Nr.:
     874BL-BO-573414
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573414
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Besteck-Behälter
Besteck-Dispenser
Besteck-Spender

Besteck- und Tablettwagen BT 400 inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS, Rollen Kunststoff

    Perfekt organisiert: Oben Besteck, unten Tabletts

  • Inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglas-abdeckung
  • Kapazität: ca. 120 Tabletts und ca. 500 Besteckteile
  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Maße L x B x H:
900 x 600 x 1270 mm
Rollen ø:
125 mm
Rollenausführung:
4 Lenkrollen aus Kunststoff*, davon 2 mit Feststeller * rostfrei gem. DIN 18867-8
Gewicht:
21 kg
Versandkosten:
Deutsche Inseln bitte anfragen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,58*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,09*
€ 1.063,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 817,20*
€ 972,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,58*
€ 932,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
565590
ab € 159,98*
Ähnlich
Blanco
565452
ab € 124,60*
Ähnlich
Blanco
572570
ab € 122,26*
Ähnlich
Blanco
566315
ab € 1.685,81*
Ähnlich
Blanco
572361
ab € 993,07*
Ähnlich
Blanco
573415
ab € 761,77*
Ähnlich
Blanco
572362
ab € 1.720,32*
Ähnlich
Blanco
573416
ab € 1.302,56*
Ähnlich
Blanco
573417
ab € 1.278,71*
Ähnlich
Blanco
144121
ab € 30,17*
Ähnlich
Blanco
573964
ab € 1.045,33*
Ähnlich
Blanco
566316
ab € 971,81*
Ähnlich
Blanco
565786
ab € 53,87*
Ähnlich
Blanco
555510
ab € 60,90*
Ähnlich
Blanco
565840
ab € 473,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.