Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Besteck- und Tablettwagen BT 400 inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS und 1 CNS-Serviettenspender, Rollen stahlverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Besteck- und Tablettwagen BT 400 inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS und 1 CNS-Serviettenspender, Rollen stahlverzinkt
Produktbild - Besteck- und Tablettwagen BT 400 inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS und 1 CNS-Serviettenspender, Rollen stahlverzinkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874BL-BO-566316
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     566316
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Besteck-Behälter
Besteck-Dispenser
Besteck-Spender

Besteck- und Tablettwagen BT 400 inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS und 1 CNS-Serviettenspender, Rollen stahlverzinkt

    Perfekt organisiert: Oben Besteck, unten Tabletts

  • Inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglas-abdeckung
  • inkl. 1 CNS-Serviettenspender für Größe 125 x 90 mm
  • Kapazität: ca. 120 Tabletts und ca. 500 Besteckteile
  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Maße L x B x H:
900 x 600 x 1270 mm
Rollen ø:
125 mm
Rollenausführung:
4 Lenkrollen aus Stahl verzinkt , davon 2 mit Feststeller
Gewicht:
24 kg
Versandkosten:
Deutsche Inseln bitte anfragen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.052,23*
€ 1.088,39*
Lager 874
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 970,62*
€ 1.098,46*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,46*
€ 1.307,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.009,10*
€ 1.200,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,62*
€ 1.155,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 285,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 29,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
565590
ab € 157,15*
Ähnlich
Blanco
565452
ab € 123,72*
Ähnlich
Blanco
572570
ab € 124,89*
Ähnlich
Blanco
566315
ab € 1.689,46*
Ähnlich
Blanco
572361
ab € 999,60*
Ähnlich
Blanco
573414
ab € 781,87*
Ähnlich
Blanco
573415
ab € 757,33*
Ähnlich
Blanco
572362
ab € 1.719,57*
Ähnlich
Blanco
573416
ab € 1.304,45*
Ähnlich
Blanco
573417
ab € 1.275,86*
Ähnlich
Blanco
144121
ab € 30,09*
Ähnlich
Blanco
573964
ab € 1.045,95*
Ähnlich
Blanco
565786
ab € 54,68*
Ähnlich
Blanco
555510
ab € 60,66*
Ähnlich
Blanco
565840
ab € 471,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.