Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GN-Blech BZG 2/3-20 mit glattem Rand, verstärkte Ausführung , 20mm Tiefe , Schale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - GN-Blech BZG 2/3-20 mit glattem Rand, verstärkte Ausführung , 20mm Tiefe , Schale
Produktbild - GN-Blech BZG 2/3-20 mit glattem Rand, verstärkte Ausführung , 20mm Tiefe , Schale
Artikel-Nr.:
     874BL-BO-550634
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     550634
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschubblech
Gastronorm-Behälter
Gastronorm-Blech
Gastronormbehälter

GN-Blech BZG 2/3-20 mit glattem Rand, verstärkte Ausführung , 20mm Tiefe , Schale

    BRATEN, BRÄUNEN, BACKEN, PRÄSENTIEREN

  • Gastronorm-Bleche aus Edelstahl mit glattem Rand eignen sich perfekt für die Speisenpräsentation bei Büfetts oder in Ausgabestationen
  • BLANCO Gastronorm-Bleche zeichnen sich durch besondere Stabilität aus
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B:
354 x 325 mm
Lichte Weite:
329 x 300 mm
Tiefe:
20 mm
Inhalt:
Schale
Material:
Chromnickelstahl 18/10
Versandkosten:
Deutsche Inseln bitte anfragen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,87*
€ 27,95*
Lager 874
3 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 22,20*
€ 28,21*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 29,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.