Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GN-Blech BZG 1/1-65 mit glattem Rand, verstärkte Ausführung , 65mm Tiefe , 8 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - GN-Blech BZG 1/1-65 mit glattem Rand, verstärkte Ausführung , 65mm Tiefe , 8 Liter
Produktbild - GN-Blech BZG 1/1-65 mit glattem Rand, verstärkte Ausführung , 65mm Tiefe , 8 Liter
Artikel-Nr.:
     874BL-BO-550630
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     550630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschubblech
Gastronorm-Behälter
Gastronorm-Blech
Gastronormbehälter

GN-Blech BZG 1/1-65 mit glattem Rand, verstärkte Ausführung , 65mm Tiefe , 8 Liter

    BRATEN, BRÄUNEN, BACKEN, PRÄSENTIEREN

  • Gastronorm-Bleche aus Edelstahl mit glattem Rand eignen sich perfekt für die Speisenpräsentation bei Büfetts oder in Ausgabestationen
  • BLANCO Gastronorm-Bleche zeichnen sich durch besondere Stabilität aus
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B:
530 x 325 mm
Lichte Weite:
501 x 296 mm
Tiefe:
65 mm
Inhalt:
8 Liter
Material:
Chromnickelstahl 18/10
Versandkosten:
Deutsche Inseln bitte anfragen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 29,37*
€ 33,76*
€ 5,90*
ab € 29,65*
€ 34,08*
Lager 874
k.A.
€ 6,90*
ab € 29,34*
€ 36,65*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 29,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.