Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GN-Blech BZG 1/1-20 mit glattem Rand, verstärkte Ausführung , 20mm Tiefe , Schale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - GN-Blech BZG 1/1-20 mit glattem Rand, verstärkte Ausführung , 20mm Tiefe , Schale
Produktbild - GN-Blech BZG 1/1-20 mit glattem Rand, verstärkte Ausführung , 20mm Tiefe , Schale
Artikel-Nr.:
     874BL-BO-550628
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     550628
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschubblech
Gastronorm-Behälter
Gastronorm-Blech
Gastronormbehälter

GN-Blech BZG 1/1-20 mit glattem Rand, verstärkte Ausführung , 20mm Tiefe , Schale

    BRATEN, BRÄUNEN, BACKEN, PRÄSENTIEREN

  • Gastronorm-Bleche aus Edelstahl mit glattem Rand eignen sich perfekt für die Speisenpräsentation bei Büfetts oder in Ausgabestationen
  • BLANCO Gastronorm-Bleche zeichnen sich durch besondere Stabilität aus
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B:
530 x 325 mm
Lichte Weite:
501 x 296 mm
Tiefe:
20 mm
Inhalt:
Schale
Material:
Chromnickelstahl 18/10
Versandkosten:
Deutsche Inseln bitte anfragen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 21,27*
€ 25,14*
€ 5,90*
ab € 21,49*
€ 25,32*
Lager 874
4 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 22,67*
€ 28,67*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 285,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 29,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.