Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GN-Blech GNE 2/1-40 mit glattem Rand, granit-emailliert , 40mm Tiefe , 11 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - GN-Blech GNE 2/1-40 mit glattem Rand, granit-emailliert , 40mm Tiefe , 11 Liter
Produktbild - GN-Blech GNE 2/1-40 mit glattem Rand, granit-emailliert , 40mm Tiefe , 11 Liter
Artikel-Nr.:
     874BL-BO-550023
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     550023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschubblech
Gastronorm-Blech
Gastronormbehälter Einschubblech
Gastronormblech

GN-Blech GNE 2/1-40 mit glattem Rand, granit-emailliert , 40mm Tiefe , 11 Liter

    BRATEN, BRÄUNEN, BACKEN, PRÄSENTIEREN

  • Gastronorm-Bleche aus Edelstahl mit glattem Rand eignen sich perfekt für die Speisenpräsentation bei Büfetts oder in Ausgabestationen
  • Sehr gute Wärmeübertragung
  • Spezielle Oberfläche für Bräunung von oben und unten
  • Extrem glatte Oberfläche für einfache Reinigung
  • Ideal für den Kombidämpfer
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B:
650 x 530 mm
Lichte Weite:
623 x 503 mm
Tiefe:
40 mm
Inhalt:
11 Liter
Material:
Stahlblech granit-emailliert
Versandkosten:
Deutsche Inseln bitte anfragen
Weitere Suchbegriffe: GN-Blech, gn-bleche blanco, einschubblech, GN-Behälter, Gastronormbehälter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 66,50*
€ 70,69*
Lager 874
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 60,48*
€ 71,38*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 285,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 29,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.